Soporte de torneado de apriete GARANT Master Eco corto 25/12 mm

Número de artículo: 250002 25/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Eco
    Tamaño del mango 25 mm
    Tamaño de placa 12 mm
    Tipo de boca derecha
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte DCLNR/L 2525H12
    Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
    Anchura de función L4 32 mm
    Longitud de la cabeza L1 30 mm
    Longitud total L 100 mm
    Calzo 259031 49
    Tornillo para calzo 259027 8
    Brida, tornillo, junta tórica 259036 22
    Ángulo de ajuste κ 95 grados
    Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 250002 25/12
    EAN / GTIN 4067263121145
    Número del fabricante 250002 25/12

    Descripción

    Ejecución:

    Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

    Nota:

    Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "Master Eco" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra