Alicate de montaje (alicate de radio) con fundas multicomponentes negro atramentado 160 mm

Número de artículo: 25 02 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 25 02 160
    EAN / GTIN 4003773023166
    Número del fabricante 25 02 160
    Número L L70010 394

    Descripción

    Descripción:

    • adecuado para trabajos de agarre y corte más finos
    • mandíbulas planas y redondeadas, largas y puntiagudas
    • Superficies prensoras dentadas.
    • con filos para alambre blando, semiduro y duro
    • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 61 HRC

    Característica:

    • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,5 mm
    • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,6mm
    • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 9,0 mm
    • Anchura de la punta (W4): 3,0 mm
    • Grosor de la punta (T2): 2,5 mm
    • Longitud de la mandíbula (L3): 50,0 mm
    • Anchura de la cabeza (W3): 16,5 mm
    • atramentado en negro
    • Con forros de varios componentes
    • pulida
    • Filo de corte con bisel