BOTACLAVO CON VAINA - DIAM.5MM SLS

Número de artículo: 247.G5SLS
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 247.G5SLS
    EAN / GTIN 3662424051685
    Número del fabricante 247.G5SLS
    Número L L60130 11226

    Descripción

    Descripción:

    • Herramienta con solución de fijación FACOM SLS que protege contra cualquier riesgo de caída
    • La solución de cable prensado ″twisting″ elegida y probada por FACOM mantiene la ergonomía de la herramienta
    • Cabeza de martillo endurecida a 36 - 44 HRc
    • Punta endurecida a 52 - 60 HRc

    Característica:

    • A [mm]: 4,9
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 185
    • L1 [mm]: 55
    • L2 [mm]: 105
    • [g]: 135