BOTACLAVO STD -DIAM.8MM

Número de artículo: 247.8
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
Tipo de producto Botador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 247.8
EAN / GTIN 3148511591208
Número del fabricante 247.8
Número L L60130 6583

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Mango octogonal
  • mango endurecido a 54 - 58 HRC
  • zincado

Característica:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 100
  • [kg]: 0,100