Ejecución:
desmontado
Descripción:
Estructura de chapa de acero, con recubrimiento de polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente gris antracita RAL 7016. Con 1 armario de acero de dos puertas sin tabique central, 1 fijo y 2 estantes ajustables. Cierre centralizado mediante cerradura cilíndrica. Ángulo de apertura máx. 120° Panel sándwich de la encimera de 20 mm de espesor. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga por estante en el armario de acero 80 kg.
Característica:
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3