Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Armario con puerta abatible (Anch. x alt. x prof.) 500 x 600 x 600 mm) con cerradura, con 1 estante fijo y 2 ajustables. Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. Capacidad de carga por estante en los armarios 30 kg. Accesorio de escritorio de chapa de acero, con recubrimiento de polvo de color gris claro RAL 7035. Tablero de escritorio plegable, con almohadilla de escritorio. Altura de escritorio 1034/1197 mm. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 150
Altura de impresión (mm): 1034, 1197
Ancho total (mm): 550
Profundidad total (mm): 650
Altura total (mm): 1200
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3