1/4″ Inserción conjunta (inch) 9/16″

Número de artículo: 2440A 9/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2440A 9/16
EAN / GTIN 4991644004386
Número del fabricante 2440A 9/16
Número L L60050 9886

Descripción

Descripción:

Longitud: 37 mm
Dimensión D2: 13 mm
D1: 19,2 mm
Longitud: 10,5 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 9/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra