Mesa transporte con bandejas chapa de acero

Número de artículo: 2421W
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 2421W
    EAN / GTIN 4017976424217
    Número del fabricante 2421W

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 5007. 3 bandejas de chapa de acero con borde de 10 mm de altura, soldadas a prueba de aceite, con recubrimiento de polvo RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 200 kg.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 600
    Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    Ancho de la superficie útil (mm): 600
    Alturas de los pisos (mm): 270, 585, 900
    Longitud total (mm): 1197
    Ancho total (mm): 609
    Altura total (mm): 900
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40