Mesa de transporte pesada ″GREY EDITION″

Número de artículo: 2416/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 2416/7016
    EAN / GTIN 4017976560328
    Número del fabricante 2416/7016
    Número L L90070 399

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 7016. 2 plataformas de panel derivado de madera, superficie de haya. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 500
    Longitud de la superficie útil (mm): 600
    Ancho de la superficie útil (mm): 600
    Alturas de los pisos (mm): 228, 544, 860
    Longitud total (mm): 737
    Ancho total (mm): 609
    Altura total (mm): 860
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40