Versão:
desmontado
Descrição:
Mesa de transporte de tubo y perfil de acero, soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. 2 plataformas de panel derivado de madera, superficie de haya. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg. Además, está equipado con el panel de protección contra infecciones 5901, el soporte de desinfectante 1393-B0500 (para la botella de Bode de 500 ml) y el soporte para la botella de aerosol 1391. (Botellas no incluidas en la entrega)
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Alturas de los pisos (mm): 270, 900
Longitud total (mm): 1197
Ancho total (mm): 758
Altura total (mm): 2010
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3