{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 3 mm | |
Comprimento útil | 20 mm | |
⌀ da haste d | 4 mm | |
Raio R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,2 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 0,7 mm | |
suporte de fixação adequado n.º 240100 | 12/4, 16/4 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Tipo de produto | Inserto de corte para torneado |
Número do artigo | 240118 3 | |
EAN/GTIN | 4047109071032 | |
Número do fabricante | H51 32200.0182 |