Cuchilla angular KOMET® Forma f B04

Número de artículo: 240078 B04
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 10

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo B04
Material de corte HSS Co 10
Profundidad taladro 45 mm
para perforaciones a partir de ⌀ 9 mm
Longitud total 75 mm
⌀ de mango 8 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240078 B04
EAN / GTIN 4047109016279
Número del fabricante H15 21140.93

Descripción

Ejecución:

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilar varias veces en la superficie de desprendimiento.
Tamaños con denominación adicional L = mango prolongado.

Material de corte:

HSS/Co10 Para materiales difíciles de mecanizar.

Nota:

Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.