Mesas de transporte pesadas con ruedas

Número de artículo: 2400/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Mesa rodante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2400/7016
    EAN / GTIN 4017976324005
    Número del fabricante 2400/7016
    Número L L90080 1263

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 7016. 2 estantes en panel derivado de madera, superficie gris medio. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 500
    Longitud de la superficie útil (mm): 850
    Ancho de la superficie útil (mm): 500
    Alturas de los pisos (mm): 228, 860
    Longitud total (mm): 1047
    Ancho total (mm): 509
    Altura total (mm): 860
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra