PCHRS 25-24 Portaherramientas de Ranurado, Tronzado y Cajeado para Plaquitas de 5 Puntas

Número de artículo: 2399684
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2399684
EAN / GTIN 7291075215304
Número del fabricante 2399684
Número L L23920 1889

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.8 mm, Altura total (OAH) 30 mm, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 19.5 mm
  • Altura total (OAH) 30 mm
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra