TAGPAD 3R-D42-JHP Adaptadores de Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 2393891
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MODULAR-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2393891
EAN / GTIN 7291075344516
Número del fabricante 2393891
Número L L23920 189

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 48.4 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Longitud total (OAL) 48.4 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 42 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos