KOMET® reducción ABS 50 40 mm

Número de artículo: 239040 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® ⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Mango: ABS
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

ABS® ⌀ d reducido 40 mm
Mango ABS
Refrigeración interior
Asiento ABS® ⌀ d1 50 mm
Longitud de voladizo A 50 mm
Longitud de avance L1 35 mm
Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239040 40
EAN / GTIN 4047109041936
Número del fabricante A20 10340

Descripción

Aplicación:

Para la reducción del amarre nominal ABS 50 a ⌀ ABS d.