TGFH 28MB-4 Lamas de Tronzado y Ranurado para Bloques Soporte de Otros Fabricantes

Número de artículo: 2390199
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TANG-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2390199
    EAN / GTIN 7291075254525
    Número del fabricante 2390199
    Número L L23920 2678

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB) 3.4 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 3.4 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Longitud total (OAL) 100 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra