Bastidor para palés para trenes

Número de artículo: 23891/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Chasis con ruedas para palés

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 23891/7016
    EAN / GTIN 4017976655321
    Número del fabricante 23891/7016
    Número L L90070 396

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Robusta estructura angular de acero soldado, con 4 esquinas de enganche. Con recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016. 3 ruedas giratorias con ruedas de poliamida, bujes con rodamientos de bolas de precisión. 2 ruedas giratorias con freno total en el sistema de avance, dispuestas en diagonal. 1 rueda conductora de electricidad, centro de la rueda de polipropileno negro, cubo con rodamiento de bolas de precisión. Altura de acceso inferior: 235 mm

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 1050
    Longitud de la superficie útil (mm): 1210
    Ancho de la superficie útil (mm): 810
    Altura del área de carga (mm): 280
    Longitud total (mm): 1255
    Ancho total (mm): 855
    Altura total (mm): 327
    Neumáticos: Poliamida
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra