{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
Adaptador | VDI 40 | |
Mango | ABS | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo A | 60 mm | |
Longitud de avance L1 | 38 mm | |
Longitud asiento VDI b | 63 mm | |
⌀ exterior d1 | 83 mm | |
Tipo de producto | Asiento ABS |
Número de artículo | 238560 50 | |
EAN / GTIN | 4067263111078 | |
Número del fabricante | 238560 50 |