Ejecución:
- Precisión de ajuste: 0,01 mm por línea divisoria. Precisión de ajuste de ⌀ de 0,002 mm, mediante nonio en el ajuste de hasta 5 mm radial.
- Equilibrado en la posición 0.
Volumen de suministro:
1 cabezal de mandrinado de precisión: N.°
238391 ABS50® ⌀ 6 – 125 mm
1 soporte para plaquitas de cada: KOMET n.° 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET n.° 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 puente: KOMET n.° 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 cuerpo estriado: KOMET n.° 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 pieza intercalada: KOMET n.º 62862 09300
1 barra de mandrinar de cada: KOMET n.° 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET n.° 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET n.° 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET n.° 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET n.° 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
4 plaquitas de corte de cada: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET n.º 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET n.º 62601 70409
2 plaquitas de corte: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET n.º 62600 00102
5 tornillos cilíndricos: KOMET n.º 62950 00000 - M5 x 16 mm
1 destornillador de cada tamaño: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4