Cortador doble HW HW20

Número de artículo: 237610 HW20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Refrigeración interior
    Unión HW20
    Plaquita de corte adecuada CC..0602..
    Longitud útil L1 45 mm
    ⌀ intervalo de husillo 23,5 mm - 30,5 mm
    Tornillo para plaquita 219830
    Tipo de producto Cortador doble

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 237610 HW20
    EAN / GTIN 4045197676702
    Número del fabricante 237610 HW20

    Descripción

    Ejecución:

    El cabezal de dos filos está compuesto por un cuerpo de base y un soporte de plaquita.
    Conexión con interfaz HW.
    Filos regulables separadamente.
    Con husillos sincronizados a petición.

    Aplicación:

    Para ensanchar perforaciones existentes.