Cabezal de ajuste de precisión ER ER25

Número de artículo: 237548 ER25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión ER25
Refrigeración interior
Plaquita de corte adecuada CC..0602..
⌀ intervalo de husillo 39,9 mm - 51,1 mm
Longitud útil L1 65 mm
Tornillo para plaquita 237606 Tam. 1
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237548 ER25
EAN / GTIN 4045197778949
Número del fabricante 237548 ER25

Descripción

Ejecución:

Con cono integrado. Conexión sencilla con portapinzas de sujeción ER. Precisión de aproximación 0,002 mm en el ⌀.

Aplicación:

De preferencia con plaquita n.º 237695 - 237698.

Nota:

¡En el ciclo de mandrinado, prestar atención a la orientación del corte ± 20°!
Soporte de plaquita reversible n.° 237604 1 para ampliación al intervalo de ⌀ de 47,9 − 59,1 mm.