Cabezal de husillo ⌀ 9,75 − 320 mm HSK63

Número de artículo: 237546 HSK63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión HSK63
Refrigeración interior
Perforación balluffchip
⌀ exterior D1 63 mm
Longitud útil L1 72 mm
Longitud de voladizo A 96 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237546 HSK63
EAN / GTIN 4045197608550
Número del fabricante 237546 HSK63

Descripción

Ejecución:

Como monobloque o con unión HW63. Con alimentación interna de refrigerante.

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219830.