Plaquita de corte KOMET® Unisix® 24-130

Número de artículo: 237000 24-130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,32 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,60 € / Unidad
a petición
En stock
733 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 05T304
Denominación 24-130
Clase BK8425
Tipo INOX
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,14 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237000 24-130
EAN / GTIN 4047109178168
Número del fabricante W29 24130.048425

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

N.º 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.
Debido a la geometría de corte especial, solo se pueden emplear para brocas macizas KOMET KUB® de corte a la derecha.