Plaquita de corte KOMET® Unisix® 24-000

Número de artículo: 236791 24-000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,23 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,03 € / Unidad
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 05T304
Denominación 24-000
Clase BK6440
Tipo ST900
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,14 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236791 24-000
EAN / GTIN 4047109226609
Número del fabricante W29 24000.046440

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
185
Acero < 900 N/mm²
P
165
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
100
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

N.º 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra