{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 080404 | |
Designação | 42-000 | |
Tipo | P25M | |
Tipo | ST900 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para furar |
Número do artigo | 236740 42-000 | |
EAN/GTIN | 4047109059177 | |
Número do fabricante | W29 42000.0403 |