Soporte KOMET TwinKom® para cortes gemelos α = 80° Desbastado 51-71

Número de artículo: 236684 51-71
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Soporte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Soporte 51 mm - 71 mm
    Plaquita de corte W 83 32 − ...
    Código ISO plaquita de corte SOEX 090408
    Juego de tornillos de apriete 239653 15IP2 (2,8 Nm)
    Tipo de producto Soporte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236684 51-71
    EAN / GTIN 4047109014879
    Número del fabricante G03 80060

    Descripción

    Aplicación:

    Con plaquita de corte n.º 236520236576.

    Idóneo para:

    Mandrinador G01 n.º 236680236682.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra