Broca de plaquitas KOMET KUB Trigon® ABS 50 18,5 mm

Número de artículo: 236635 18,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie KUB Trigon®
    ⌀ nominal D 18,5
    Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
    Mango ABS
    Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
    Refrigeración interior
    Longitud útil L1 57 mm
    Longitud de voladizo LA 92 mm
    ⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
    ⌀ máximo alcanzable mediante desvío 19,5 mm
    Límite de ajuste máximo Vmáx 0,5 mm
    Código ISO plaquita de corte WOEX 030204 10-...
    Juego tornillo para plaquita reversible 239652 6IP1 (0,6 Nm)
    Número de filos Z 1
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236635 18,5
    EAN / GTIN 4047109099524
    Número del fabricante V30 71851

    Descripción

    Ejecución:

    • Procesos de fabricación especiales para espacios de viruta extremadamente grandes y rigidez máxima.
    • Aplicación específica de las plaquitas de corte para taladros sin estrías de retirada y una gran exactitud dimensional (± 0,1 mm por norma general).
    • Refrigeración interior directamente sobre los cortes (geometría perfeccionada, ideal para la lubricación en dosis mínimas).
    • 3 − 10 bares de presión del refrigerante son suficientes.
    • Para el uso fijo y rotatorio.
    • Taladrado con eje decalado: ⌀ dependiente hasta 1,5 mm.

    Aplicación:

    Con plaquitas de corte n.º 236740237080.

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

    Nota:

    • ¡Atención! Al salir la broca se cae un disco. ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! Tome las medidas de protección oportunas.
    • A petición − de corte izquierdo; − 2×D, − otros ⌀; − modelos especiales − amortiguador de vibraciones de torsión para ABS para un mecanizado sin vibraciones con una duración máxima y un nivel de ruidos mínimo.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra