{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Trigon® | |
⌀ nominal D | 23 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud útil L1 | 69 mm | |
para ⌀ pulgadas | 29/32 pul | |
Longitud de voladizo LA | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
⌀ máximo alcanzable mediante desvío | 24 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,5 mm | |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 040304 18-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236630 23 | |
EAN / GTIN | 4047109100237 | |
Número del fabricante | V44 72302 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Trigon® Mango combinado 23 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
382,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
308,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
293,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 040304 18-... | WOEX 040304 | WOEX 040304 |
⌀ nominal D | 23 | 23 | 23 |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Longitud útil L1 | 69 | 69 | 69 |
para ⌀ pulgadas | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |