{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 17 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 51 mm | |
Longitud de voladizo LA | 68 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 050204 12-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236615 17 | |
EAN / GTIN | 4047109277458 | |
Número del fabricante | U43 01700 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 17 mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
413,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
354,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
266,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | 3×D | 3×D |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 050204 12-... | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
⌀ nominal D | 17 | 17 | 17 |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 20 | 20 | 25 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Longitud de voladizo LA | 68 | 68 | 70 |