{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 17.5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 72 mm | |
para ⌀ pulgadas | 11/16 pul | |
Longitud de voladizo LA | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 050204 12-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236601 17,5 | |
EAN / GTIN | 4047109190405 | |
Número del fabricante | U44 11750 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 17,5 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
535,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
434,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
286,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
⌀ nominal D | 17.5 | 17.5 | 17,5 |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Longitud útil L1 | 72 | 72 | 71 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |