Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango combinado 22,5 mm

Número de artículo: 235502 22,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie KUB Quatron®
    ⌀ nominal D 22,5
    Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
    Mango DIN 6535 HE, DIN 6595
    Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
    Refrigeración interior
    Longitud útil L1 69 mm
    Longitud de voladizo LA 93 mm
    ⌀ de mango Ds 25 mm
    Longitud del mango Ls 56 mm
    Código ISO plaquita de corte SOEX 07T308 23-..
    Juego tornillo para plaquita reversible 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Número de filos Z 1
    Longitud total L 149 mm
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 235502 22,5
    EAN / GTIN 4047109024670
    Número del fabricante U11 72250

    Descripción

    Ejecución:

    Con mango combinado.
    • Canales de refrigeración optimizados para la evacuación segura de las virutas.
    • Ángulo de punta de 174° para una base de perforación prácticamente plana.

    Aplicación:

    • Uso fijo y rotatorio.
    • Para condiciones de perforación difíciles (película de laminación, biseles de fundición, corte interrumpido).
    • Para taladrados con una tolerancia de ± 0,2 mm.

    Con plaquitas n.º 236520236576.

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

    Nota:

    Otros tamaños disponibles a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra