{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 26 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 107 mm | |
Longitud de voladizo LA | 129 mm | |
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Longitud del mango Ls | 60 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,3 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 189 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235010 26 | |
EAN / GTIN | 4062406253554 | |
Número del fabricante | 235010 26 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado 26 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
311,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
472,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ nominal D | 26 | 26 |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 32 | 32 |
Longitud del mango Ls | 60 | 60 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Longitud útil L1 | 107 | 104 |