Carretilla para muebles

Número de artículo: 2350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carro de transporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2350
EAN / GTIN 4017976023502
Número del fabricante 2350
Número L L90080 590

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Plataforma de contrachapado con recubrimiento antideslizante. 4 ruedas de poliamida de 100 x 30 mm. Unidad de embalaje = 2 uds.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 350
Longitud de la superficie útil (mm): 600
Ancho de la superficie útil (mm): 300
Altura del área de carga (mm): 140
Longitud total (mm): 600
Ancho total (mm): 300
Altura total (mm): 140
Neumáticos: Poliamida
Tamaño de la rueda (mm): 100 x 30