SOGX 080407 GG

Número de artículo: 234067 GG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,63 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,69 € / Unidad
a petición
En stock
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SOGX 080407
    Serie Power Drill
    Tipo FG
    Clase HB6715
    Material de corte MD
    Avance f 0,09 - 0,28 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 4
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 234067 GG
    EAN / GTIN 4045197742377
    Número del fabricante 234067 GG

    Tablas de Aplicación

    GG(G)
    K
    200
    seco
     

    Descripción

    Idóneo para:

    GARANT Power Drill n.° 234000234025.

    Recomendación:

    En el inicio de taladrado con soporte n.° 234015 y n.° 234025, se debe reducir el avance al 70 %.

    Nota:

    No utilizar como corte interior (absolutamente necesario para corte interior = tipo de material de corte HB630).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "Power Drill" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra