3/8″ Llave de vaso versión industrial 5/16″

Número de artículo: 23400A 5/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 23400A 5/16
EAN / GTIN 4991644610310
Número del fabricante 23400A 5/16
Número L L60050 10615

Descripción

Descripción:

Longitud: 26 mm
Dimensión D2: 17,3 mm
D1: 12 mm
Longitud: 6,9 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 5/16″
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra