• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

GARANT Power Drill indexable drill Combination shank 15,5 mm

Número de artículo: 234005 15,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: ISO 9766
  • Empleo de taladro: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Power Drill
    ⌀ nominal D 15.5
    Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
    Mango ISO 9766
    Empleo de taladro centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud útil L1 48 mm
    Longitud de voladizo LA 64 mm
    ⌀ de mango Ds 20 mm
    Longitud del mango Ls 50 mm
    Límite de ajuste máximo Vmáx 0,25 mm
    Código ISO plaquita de corte SOGX 050204
    Juego tornillo para plaquita reversible 239700 5IP (0,38 Nm)
    Tipo de plaquita de corte para corte interno HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Número de filos Z 1
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 234005 15,5
    EAN / GTIN 4045197696410
    Número del fabricante 234005 15,5

    Descripción

    Version:

    The helical coolant ducts ensure very high stability, since they do not weaken the core of the drill.
    Bore tolerance: −0.1 / +0.3 mm

    Description:

    For maximum performance and dimensional accuracy. Even for very difficult drilling situations up to 5×D.

    Suitable for:

    Inserts SOGX 050204.

    Note:

    Other intermediate sizes in 1/10 increments available on request.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra