3/8″ Llave de vaso versión industrial E10

Número de artículo: 23325 E10
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 23325 E10
EAN / GTIN 4991644613069
Número del fabricante 23325 E10
Número L L60050 6358

Descripción

Descripción:

Longitud: 55 mm
Dimensión D2: 17,2 mm
D1: 11,8 mm
Longitud: 8,2 mm
Altura: 41,5 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
E10
Interior Torx
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra