WOEX 030204 E INOX

Número de artículo: 232480 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,45 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,21 € / Unidad
a petición
En stock
206 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 030204 E
Clase HB7640
Material de corte MD
Estrategia de arranque de virutas MTC
Avance f 0,06 mm/rev.
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232480 INOX
EAN / GTIN 4045197346438
Número del fabricante 232480 INOX

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
275
Acero < 750 N/mm²
P
275
Acero < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT n.° 232298; 232300; 232302; 232310.