Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior 36

Número de artículo: 232274 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 8×D
  • Mango: Cono Morse
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 8×D
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 36 mm - 47 mm
Longitud útil L1 349,3 mm
Cono Morse CM tamaño 4
Tornillos de amarre 232990 TX20
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232274 36
EAN / GTIN 4062406106027
Número del fabricante 232274 36

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Con refrigeración interior.
Recta ranurada.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
Otros tamaños disponibles a petición.
Reducir los valores de avance f en un 5% y los valores vc en un 10%.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior 36

Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior 36

a petición
En stock
10 piezas en stock
714,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
649,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
850,78 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Intervalo ⌀ Dc 36 ;47 36 ;47 36 ;36,99
Número de filos Z 2 2 2
Ejecución 8×D 8×D 8×D
Refrigeración interior
Mango Cono Morse ISO 9766 ISO 9766
Longitud útil L1 349,3 349,3 296
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra