Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior 36

Número de artículo: 232273 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 5×D
  • Mango: Cono Morse
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución 5×D
    Mango Cono Morse
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior
    Intervalo ⌀ Dc 36 mm - 47 mm
    Longitud útil L1 209,5 mm
    Cono Morse CM tamaño 4
    Tornillos de amarre 232990 TX20
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 232273 36
    EAN / GTIN 4062406105969
    Número del fabricante 232273 36

    Descripción

    Ejecución:

    Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
    Con refrigeración interior.

    Nota:

    Otros tamaños disponibles a petición.
    Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra