{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | 3×D | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Longitud útil L1 | 120,6 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Tornillos de amarre | 232990 TX20 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232272 36 | |
EAN / GTIN | 4062406105907 | |
Número del fabricante | 232272 36 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior 36
a petición
En stock
5 piezas en stock
390,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
399,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
669,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 36 ;47 | 36 ;47 | 36 ;36,99 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 3×D | 3×D | 3×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Mango | Cono Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Longitud útil L1 | 120,6 | 120,7 | 111 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |