{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | 12×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Longitud útil L1 | 156 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
Tornillos de amarre | 232990 TX8 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232256 13 | |
EAN / GTIN | 4045197717795 | |
Número del fabricante | 232256 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior 13
a petición
En stock
8 piezas en stock
438,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
447,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
480,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 12×D | 12×D | 12×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Longitud del mango Ls | 50 | 48 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |