{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
Plage de ⌀ | 13,50 mm - 13,99 mm | |
Nuance | HB7630 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 135 degré | |
pour élément de base réf. | 13,5 | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Semi-Standard | oui | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Número de artículo | 231650 13,5-X | |
EAN / GTIN | 4062406636449 | |
Número del fabricante | 231650 13,5-X |