Elemento de base HiPer-Drill 36

N.º do artigo: 231600 36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Versão: 1,5×D
  • Haste: ISO 9766
  • Aplicação de perfuração: taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
  • Número de arestas de corte Z: 2
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HiPer-Drill
Versão 1,5×D
Haste ISO 9766
Aplicação de perfuração taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior
área de ⌀ Dc 36 mm - 36,99 mm
Comprimento útil L1 56 mm
⌀ haste Ds 32 mm
Comprimento da haste Ls 60 mm
Parafuso tensor 231999 20IP1 (7,5 Nm)
Comprimento total L 166 mm
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231600 36
EAN/GTIN 4045197725929
Número do fabricante 231600 36

Descrição

Ejecución:

  • Avanços e desempenho máximos graças a geometrias e materiais perfeitamente adaptados.
  • Posicionamento preciso do inserto de corte através do assento de pastilha prismático e aperto seguro através do orifício central.
  • Alta precisão de concentricidade no estado montado. (Para perfuração até precisão IT9)
  • Apoio da haste para uma estabilidade ideal durante a utilização.

Aplicación:

Uso estacionário e rotativo. Para furos até precisão IT9.

Nota:

O parafuso de aperto tem de ser substituído a cada quinta troca de inserto de corte.
Dimensões adicionais até ⌀ 50,99 mm disponíveis a pedido.
Para uma concentricidade ideal, fixar no mandril de expansão hidráulico (p. ex., n.º 302026 tam. 20).
Fixar sempre a broca o mais curta possível para uma estabilidade ideal.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Elemento de base HiPer-Drill  36

Elemento de base HiPer-Drill 36

sob pedido
Em stock
1 peças em stock
593,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
340,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
335,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
área de ⌀ Dc 36 mm - 36,99 mm 36 mm - 47 mm 36 mm - 47 mm
Número de arestas de corte Z 2 2 2
Versão 1,5×D 1,5 × D 1,5 × D
Refrigeração interior
Haste ISO 9766 ISO 9766 Cono Morse
Comprimento útil L1 56 mm 70,5 mm 70,5 mm
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta