PCHR 25.4-24-5 Portaherramientas de Ranurado, Tronzado y Cajeado para Plaquitas de 5 Puntas

Número de artículo: 2302959
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302959
EAN / GTIN 7291075172195
Número del fabricante 2302959
Número L L23920 3244

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0,252″
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,205″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,126″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.252″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.205″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.126″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.8″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos