TGTL 2020-4-IQ-2Z Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral, 2 Asientos, para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2302874
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2302874
    EAN / GTIN 7291075328011
    Número del fabricante 2302874
    Número L L23920 399

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB) 3.4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Longitud total (OAL) 150 mm
    • Altura del mango (H) 20 mm
    • Ancho del mango (B) 20 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 57 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANG-GRIPIQ" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra