PCHL 19-D32-3-IQ Herramientas de Ranurado y Tronzado para Plaquitas de 5 puntas

Número de artículo: 2302696
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie PENTAIQGRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2302696
    EAN / GTIN 7291075318555
    Número del fabricante 2302696
    Número L L23920 3099

    Descripción

    Descripción:

    • Portaherramientas de tronzado
    • Ancho de corte máx. (CWX): 0,126″
    • Ancho de corte mín. (CWN): 0,118″
    • Altura total (OAH): 1,3″
    • Longitud total (OAL): 4,724″.

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX): 0.126″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.118″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1″
    • Altura total (OAH): 1.3″
    • Longitud total (OAL): 4.724″
    • Altura del mango (H): 3/4″
    • Ancho del mango (B): 3/4″
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1.3″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "PENTAIQGRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra