PCHL 25.4-D32-3-IQ Herramientas de Ranurado y Tronzado para Plaquitas de 5 puntas

Número de artículo: 2302694
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie PENTAIQGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302694
EAN / GTIN 7291075318531
Número del fabricante 2302694
Número L L23920 3090

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,126″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,118″
  • Altura total (OAH): 1,3″
  • Longitud total (OAL): 4,724″.

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.126″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.118″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Altura total (OAH): 1.3″
  • Longitud total (OAL): 4.724″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1.3″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "PENTAIQGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra