TNFFA 45L-4IQ Lamas Reforzadas para Ranurado Frontal

Número de artículo: 2302567
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TANG-GRIP Face Machining Line
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2302567
    EAN / GTIN 7291075310979
    Número del fabricante 2302567
    Número L L23920 971

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Longitud total (OAL) 90 mm

    Característica:

    • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 60 mm
    • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 45 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Ancho de corte (CW) 4 mm
    • Ancho funcional (WF) 9 mm
    • Longitud total (OAL) 90 mm
    • Altura del mango (H) 32 mm

    De la misma serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra